Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel rt 3000mm CABLERJ453MRD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel CABLE RJ45 3m RD
Kabel CABLE RJ45 3m RD
Artikel-Nr.:
     262-B031J74
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EC10431555
EAN/GTIN:
     4015120431555
Verbindungskabel rt 3000mm CABLERJ453MRD
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Farbe:
rot
Länge:
3000 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,53*
€ 5,92*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,54*
€ 5,93*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,68*
€ 6,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,15*
€ 6,57*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.