Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder-Bus DALI UP ws 180-360° 3m v76-152° Reichweite: 5,5m PD-C360/24BMSDALI-2WINSTACODEI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Decken-Präsenzmelder PD-C 360/24 BMS DALI-2 WINSTA CodeI
Decken-Präsenzmelder PD-C 360/24 BMS DALI-2 WINSTA CodeI
Artikel-Nr.:
     262-B031J77
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10428494
EAN/GTIN:
     4015120428494
Suchbegriffe:
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
Präsenzmelder
präsenzmelder esylux
Präsenzmelder-Bus DALI UP ws 180-360° 3m v76-152° Reichweite: 5,5m PD-C360/24BMSDALI-2WINSTACODEI
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
DALI
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Kanäle:
0
Ausführung:
Präsenzmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
DALI-2 zertifiziert:
ja
Durchmesser:
108 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
24 m
Einbaudurchmesser:
60 mm
Erfassungswinkel horizontal:
180 - 360 °
Erfassungswinkel vertikal:
76 - 152 °
Farbe:
weiß
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Höhe:
106 mm
Max. Reichweite frontal:
5.5 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m m
Montageart:
Unterputz
Optimale Montagehöhe:
3 m
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder, präsenzmelder 360 grad, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder komplett, Bussystem-Bewegungsmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Innenbewegungsmeldereinsatz, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter, Wächtersensor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 110,20*
€ 137,47*
€ 5,46*
ab € 119,10*
€ 147,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,93*
€ 149,14*
Frei Haus
ab € 123,33*
€ 153,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 131,00*
€ 163,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,07*
€ 194,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,07*
€ 192,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,96*
€ 182,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,60*
€ 176,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,00*
€ 155,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.