Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder-Bus DALI UP ws 180-360° 3m v53-106° Reichweite: 3m PD-C360BT/8APC10PSPLUSDALI-2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Decken-Präsenzmelder PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2 WINSTA CodeI
Decken-Präsenzmelder PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2 WINSTA CodeI
Artikel-Nr.:
     262-B031J78
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10428845
EAN/GTIN:
     4015120428845
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
Präsenzmelder-Bus DALI UP ws 180-360° 3m v53-106° Reichweite: 3m PD-C360BT/8APC10PSPLUSDALI-2W
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
DALI
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Kanäle:
0
Ausführung:
Präsenzmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
DALI-2 zertifiziert:
ja
Durchmesser:
108 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
8 m
Einbaudurchmesser:
68 mm
Einbautiefe:
80 mm
Erfassungswinkel horizontal:
180 - 360 °
Erfassungswinkel vertikal:
53 - 106 °
Farbe:
weiß
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Höhe:
118 mm
Max. Reichweite frontal:
3 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m m
Min. Tiefe der Gerätedose:
80 mm
Montageart:
Unterputz
Optimale Montagehöhe:
3 m
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Präsenzmelder, präsenzmelder esylux, präsenzmelder, präsenzmelder 360 grad, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder komplett, Bussystem-Bewegungsmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Innenbewegungsmeldereinsatz, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter, Wächtersensor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 221,09*
€ 267,97*
Frei Haus
ab € 224,19*
€ 272,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 227,36*
€ 274,87*
Frei Haus
ab € 227,97*
€ 275,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 248,31*
€ 300,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,65*
€ 357,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,47*
€ 351,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,18*
€ 338,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,62*
€ 325,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,31*
€ 295,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.