Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder-Bus DALI UP ws 180-360° 3m v76-152° Reichweite: 5,5m PD-C360BT/24APC10PSPLUSDALI-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Decken-Präsenzmelder PD-C 360bt/24 APC10 PS plus DALI-2 WINSTA CodeI
Decken-Präsenzmelder PD-C 360bt/24 APC10 PS plus DALI-2 WINSTA CodeI
Artikel-Nr.:
     262-B031J79
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10428852
EAN/GTIN:
     4015120428852
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
Präsenzmelder-Bus DALI UP ws 180-360° 3m v76-152° Reichweite: 5,5m PD-C360BT/24APC10PSPLUSDALI-2
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
DALI
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Kanäle:
0
Ausführung:
Präsenzmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
DALI-2 zertifiziert:
ja
Durchmesser:
108 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
24 m
Einbaudurchmesser:
68 mm
Einbautiefe:
80 mm
Erfassungswinkel horizontal:
180 - 360 °
Erfassungswinkel vertikal:
76 - 152 °
Farbe:
weiß
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Höhe:
126 mm
Max. Reichweite frontal:
5.5 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m m
Min. Tiefe der Gerätedose:
80 mm
Montageart:
Unterputz
Optimale Montagehöhe:
3 m
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Präsenzmelder, präsenzmelder esylux, präsenzmelder, präsenzmelder 360 grad, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder komplett, Bussystem-Bewegungsmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Innenbewegungsmeldereinsatz, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter, Wächtersensor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 237,34*
€ 283,91*
Frei Haus
ab € 241,10*
€ 288,28*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 243,98*
€ 290,60*
Frei Haus
ab € 244,32*
€ 290,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 267,75*
€ 315,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,31*
€ 375,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,53*
€ 373,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,00*
€ 360,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,40*
€ 351,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,75*
€ 318,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.