Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabd sw E-Line Fix Kst L368,5mm 07650BLL3705


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 07650Fi Bl L37 05 7260400 Blindabeckung aus PVC, schwarz, Länge
Trilux 07650Fi Bl L37 05 7260400 Blindabeckung aus PVC, schwarz, Länge
Artikel-Nr.:
     262-B033B08
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7260400
EAN/GTIN:
     4018242430925
Blindabd sw E-Line Fix Kst L368,5mm 07650BLL3705
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Breite:
62 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
0 mm
Länge:
368.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,25*
€ 2,03*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 2,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,33*
€ 2,15*
€ 5,46*
ab € 1,33*
€ 2,16*
€ 3,90*
ab € 1,50*
€ 2,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.