Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfstück sw E-Line Fix Kst L30mm H56mm 07650KS05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopfstück schwarz 07650 Ks 05
Kopfstück schwarz 07650 Ks 05
Artikel-Nr.:
     262-B033B11
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7260700
EAN/GTIN:
     4018242430956
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Kopfstück sw E-Line Fix Kst L30mm H56mm 07650KS05
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Kopfstück
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Breite:
66 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
56 mm
Länge:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: led streifen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,70*
€ 1,25*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,70*
€ 1,25*
€ 5,46*
ab € 0,74*
€ 1,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 0,74*
€ 1,31*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,75*
€ 1,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.