Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene Lichtband 1-l E-Line Fix si 14x2,5qmm 1-längig IP20 f.Kabelrinne 07650L2257+7LVE22503


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 07650Fi L225 7+7LV E 225 7275300 03 Tragprofil für E-Line 7651 Fix
Trilux 07650Fi L225 7+7LV E 225 7275300 03 Tragprofil für E-Line 7651 Fix
Artikel-Nr.:
     262-B033B91
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7275300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Tragschiene Lichtband 1-l E-Line Fix si 14x2,5qmm 1-längig IP20 f.Kabelrinne 07650L2257+7LVE22503
Weitere Informationen:
Anzahl der Verdrahtungsadern:
14
Ausführung:
1-längig
Breite:
63 mm mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Farbe:
Silber
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Höhe:
41 mm mm
Lampenleistung der Lichtleiste:
0 W W
Länge:
2212.5 mm mm
Mit Kabelrinne:
ja
Mit Verdrahtung:
ja
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2.5 mm² mm²
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, Tragschiene Lichtbandsystem, trilux lichtmanagement, tragschiene lichtbandsystem, Deckenleuchte, Lichtbandsystem, Montageschiene für Lichtbandsystem, Schnellmontagesystem, Träger, Tragprofil, Tragschiene, Tragschiene für Lichtbandsystem, Tragschiene für Schnellmontage-Lichtbandsystem, Tragschiene für Schnellmontagesystem, Zubehör für Schnellmontage-Lichtbandsystem, Zubehör für Schnellmontagesystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,64*
€ 47,78*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 34,99*
€ 48,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 36,72*
€ 50,23*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.