Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromschiene 3ph 1474mm E-Line sw 230V ST 81x49mm rechteck 76503PHDALIL15005NO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 7650Fi 3PH DALI L150 05 7284000 NO Geräteträger 7284000
Trilux 7650Fi 3PH DALI L150 05 7284000 NO Geräteträger 7284000
Artikel-Nr.:
     262-B033C38
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7284000
EAN/GTIN:
     4018242433063
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Stromschiene
Stromschiene 3ph 1474mm E-Line sw 230V ST 81x49mm rechteck 76503PHDALIL15005NO
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Ausführung der Oberfläche:
matt
Breite:
81 mm mm
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Höhe:
49 mm mm
Länge:
1474 mm mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
0 W W
Nennspannung:
230 - 230 V V
Schutzklasse:
I
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Stromschienen-Einsatz Lichtbandsystem, stromschiene 3ph schwarz, lichtbandleuchte trilux, lichtbandleuchte, 1-Phasen-Stromschiene, 3-Phasen-Flügelschiene, 3-Phasen-Flügelstromschiene, 3-Phasen-Stromschiene, 3-Phasen-Stromschiene Auflageprofil, Deckenleuchte, Flügelschiene, Glasschiene, Glasschienen-Leuchte, Kupferrohr, Lichtsystem-Stromschiene, Niedervolt-Stromschiene, Schiene, Stromleiter, Stromschiene für Lichtsystem, Tragschiene
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,82*
€ 164,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 135,91*
€ 165,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 141,07*
€ 173,02*
Frei Haus
ab € 143,96*
€ 174,98*
Frei Haus
ab € 149,55*
€ 182,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,02*
€ 205,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,22*
€ 203,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,06*
€ 194,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,98*
€ 186,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,07*
€ 167,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7274800
ab € 23,80*
Zubehör
TRILUX
7276800
ab € 18,73*
Zubehör
TRILUX
7279400
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.