Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenanschlussadapter Nextrema si 3p 1474mm 7650IPNEXTREMAL15003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 7650Fi Nextrema L150 03 7342300 Geräteträger für E-Line Fix zur 7342300
Trilux 7650Fi Nextrema L150 03 7342300 Geräteträger für E-Line Fix zur 7342300
Artikel-Nr.:
     262-B033E47
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7342300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Leuchtenanschlussadapter Nextrema si 3p 1474mm 7650IPNEXTREMAL15003
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenanschlussadapter
Farbe:
Silber
Länge:
1474 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,61*
€ 85,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,16*
€ 85,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 70,28*
€ 89,62*
€ 5,46*
ab € 71,14*
€ 90,69*
Frei Haus
ab € 73,30*
€ 93,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7272900
ab € 17,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.