Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenanschlussadapter E-Line Fix si 5p 1474mm 7650IPOLEVEONFDALIL15003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 7650Fi OleveonF DALI L150 7342600 03 Geräteträger für E-Line Fix zur
Trilux 7650Fi OleveonF DALI L150 7342600 03 Geräteträger für E-Line Fix zur
Artikel-Nr.:
     262-B033E50
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7342600
EAN/GTIN:
     4018242442652
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Leuchtenanschlussadapter E-Line Fix si 5p 1474mm 7650IPOLEVEONFDALIL15003
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
5
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenanschlussadapter
Farbe:
Silber
Länge:
1474 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,04*
€ 68,16*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,48*
€ 68,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 54,90*
€ 71,42*
€ 5,00*
ab € 55,57*
€ 72,12*
Frei Haus
ab € 57,24*
€ 73,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7274500
ab € 23,76*
Zubehör
TRILUX
7276300
ab € 18,86*
Zubehör
TRILUX
7279400
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.