Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummischlauchleitung Eca H05RR-F 2x1 sw R50 Ø6,8mm Farbe -25-60°C H05RR-F2X1SW


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B040G28
Hersteller:
     Kabel+Leitungen
Herst.-Nr.:
     1040628
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RR-F
gummischlauchleitung h05rr-f 2x0,75
Gummischlauchleitung Eca H05RR-F 2x1 sw R50 Ø6,8mm Farbe -25-60°C H05RR-F2X1SW
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
2
Außendurchmesser ca.:
6.8 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Hilfsleiter-Zahl:
0
Kabelgeometrie:
rund
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Gummi
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
40.8 mm
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Polychloropren (PCP)
Tragorgan:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 - 60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25 - 60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,3845*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,58769* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,3145*
€ 47,97426
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,9745*
€ 47,56966
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,5245*
€ 44,65416
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,1245*
€ 42,98816
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,9945*
€ 41,64346
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,3845*
€ 34,96756
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1040629
ab € 39,1305*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1040625
ab € 23,3715*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.