Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummischlauchleitung Eca H07RN-F 4G16 sw TR500 Ø26,5mm Farbe -25-80°C H07RN-F4G16SW


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B040I45
Hersteller:
     Kabel+Leitungen
Herst.-Nr.:
     1040845
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung
Gummischlauchleitung Eca H07RN-F 4G16 sw TR500 Ø26,5mm Farbe -25-80°C H07RN-F4G16SW
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
4
Außendurchmesser ca.:
26.5 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Gewicht:
1150 kg/km
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Hilfsleiter-Zahl:
0
Kabelgeometrie:
rund
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Gummi
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Torsionsschutz:
ja
Tragorgan:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 - 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25 - 80 °C
Zul. max. Leitertemperatur:
60 °C
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,68661*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,24661*
€ 18,14347
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,05661*
€ 17,91737
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,52661*
€ 17,28667
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,73661*
€ 16,34657
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,30661*
€ 15,83487
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,68661*
€ 12,71707
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1040902
ab € 239,649*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1040892
ab € 60,97*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1040903
ab € 3,8734*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1040820
ab € 42,636*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1040830
ab € 47,101*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1040832
ab € 1,40451*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1040840
ab € 66,0235*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1040841
ab € 95,101*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1040850
ab € 72,8745*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1040854
ab € 8,32352*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1040855
ab € 11,95318*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1040851
ab € 110,963*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1040856
ab € 19,869*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1040852
ab € 183,176*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1040853
ab € 240,4435*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.