Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummischlauchleitung Fca H05RR-F 3G0,75 sw R50 Farbe -25-60°C H05RR-F3G0,75SW


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B043G30
Hersteller:
     Kabel+Leitungen
Herst.-Nr.:
     1043630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RR-F
gummischlauchleitung h05rr-f
Gummischlauchleitung Fca H05RR-F 3G0,75 sw R50 Farbe -25-60°C H05RR-F3G0,75SW
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
3
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Fca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Hilfsleiter-Zahl:
0
Kabelgeometrie:
rund
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Gummi
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Polychloropren (PCP)
Tragorgan:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 - 60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25 - 60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,406*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,64812* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,276*
€ 52,68844
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,586*
€ 51,86734
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,386*
€ 49,24934
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,126*
€ 46,55994
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,216*
€ 45,47704
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,406*
€ 38,56314
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.