Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbauprofil ws AQUALUC Kst 1000x21,6x13,5mm 40100141


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halteprofil AQUALUC S:OLID 1m 40100141
Halteprofil AQUALUC S:OLID 1m 40100141
Artikel-Nr.:
     262-B043J15
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     40100141
EAN/GTIN:
     4021553074252
Aufbauprofil ws AQUALUC Kst 1000x21,6x13,5mm 40100141
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Aufbauprofil
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
21.6 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
13.5 mm
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,76*
€ 11,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,77*
€ 11,19*
€ 3,90*
ab € 8,80*
€ 12,69*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 10,41*
€ 15,00*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.