Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 4f eichealu mt Holz f.GEB-K Unterputzmontage D20.674.201.702


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmen 4f eichealu mt Holz f.GEB-K Unterputzmontage D20.674.201.702
Artikel-Nr.:
     262-B050D29
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00190191
EAN/GTIN:
     4010105190199
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
4fach rahmen
Rahmen 4f eichealu mt Holz f.GEB-K Unterputzmontage D20.674.201.702
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
4
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Breite:
296 mm
Farbe:
Holz | eiche/aluminium
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
83 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Oberflächenschutz:
Dekor
Schutzart (IP):
IP20
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Holz
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 80,45*
€ 97,12*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 113,72*
€ 143,44*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 124,48*
€ 157,73*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 97,12*
€ 115,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 485,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.