Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B051E45 Herst.-Nr.: FZ800C EAN/GTIN: 3250610700839 |
| |
|
| | |
| Befestigung Metall 400x30x400mm FZ800C Weitere Informationen: | | Ausführung: | Befestigungen | Breite: | 30 mm | Farbe: | weiß | Höhe: | 400 mm | Tiefe: | 400 mm | Werkstoff: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 21,72* | € 28,99* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,95* | € 29,26* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,67* | € 29,42* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,08* | € 29,43* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 23,17* | € 30,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|