Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauchleitung Eca H05VV-F 3G1,5 sw R50 Ø8,2mm Polyvinylchlorid (PVC) Farbe H05VV-F3G1,5SW


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B053H12
Hersteller:
     Kabel+Leitungen
Herst.-Nr.:
     1053712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schlauchleitung
h05vv-f 3g1,5 50m
schlauchleitung
PVC-Schlauchleitung Eca H05VV-F 3G1,5 sw R50 Ø8,2mm Polyvinylchlorid (PVC) Farbe H05VV-F3G1,5SW
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
3
Außendurchmesser ca.:
8.2 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Gewicht:
115 kg/km
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Hilfsleiter-Zahl:
0
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 70 °C
Zul. max. Leitertemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: h05vv-f 3g1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,849*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,75698* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,339*
€ 61,09341
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,499*
€ 60,09381
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,029*
€ 57,15451
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,019*
€ 54,76261
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,529*
€ 52,98951
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,849*
€ 45,04031
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1050615
ab € 27,2875*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1050691
ab € 24,3715*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1053703
ab € 29,3215*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1053701
ab € 28,09*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1053710
ab € 37,689*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.