Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox 11kVA 3ph L5m 1f 11kWLadep IP55 201x198x99mm Wandmont Kst IK10 PLP3-0-2-3-9-AB2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox 11kVA 3ph L5m 1f 11kWLadep IP55 201x198x99mm Wandmont Kst IK10 PLP3-0-2-3-9-AB2
Artikel-Nr.:
     262-B057J41
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     100000446
EAN/GTIN:
     8436607544807
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
Wallbox 11kVA 3ph L5m 1f 11kWLadep IP55 201x198x99mm Wandmont Kst IK10 PLP3-0-2-3-9-AB2
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
2.5 - 13 mm²
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
0
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Anzahl der Ladepunkte:
1
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Bedienung und Konfiguration über App:
ja
Breite:
201 mm
DC-Fehlerstromerkennung:
ja
Eingangsspannung:
220 - 400 V
Export der Ladehistorie:
ja
Frequenz:
50/60 Hz
Geeignet für dynamisches Lastmanagement:
ja
Höhe:
198 mm
Länge des Ladekabels:
5 m
Max. Leistung pro Ladepunkt:
11 kW
Montageart:
Wandmontage
Nennanschlussleistung:
11 kW
Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:
1.6
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP55
Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:
ja
Statisches Lastmanagement integriert:
ja
Tiefe:
99 mm
Vernetzbar als Extender:
ja
Vernetzbar als Master:
ja
Vernetzbar über LAN:
ja
Vernetzbar über WLAN:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 563,62*
€ 663,82*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 580,50*
€ 685,65*
Frei Haus
ab € 591,33*
€ 693,51*
Frei Haus
ab € 597,38*
€ 700,07*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,82*
€ 789,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,11*
€ 777,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,76*
€ 732,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,80*
€ 710,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,62*
€ 670,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.