Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe GU5,3 MR16 4W 3000K 345lm F kl ws 36° AC Ø50x44mm 11,5-12V RL-MR1635830/36°/GU5.3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Reflektorlampe GU5,3 MR16 4W 3000K 345lm F kl ws 36° AC Ø50x44mm 11,5-12V RL-MR1635830/36°/GU5.3
Artikel-Nr.:
     262-B058E72
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     44020746
EAN/GTIN:
     4008597207464
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe
LED-Reflektorlampe GU5,3 MR16 4W 3000K 345lm F kl ws 36° AC Ø50x44mm 11,5-12V RL-MR1635830/36°/GU5.3
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
36 - 36 °
Bauform:
MR16
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
345 lm
Durchmesser:
50 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Lampenbezeichnung:
MR16
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
4 - 4 W
Lampenlichtausbeute:
91 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
345 - 345 lm
Lichtstärke:
700 cd
Länge:
44 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Nennspannung:
11.5 - 12 V V
Nennstrom:
460 - 460 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
GU5,3
Spannungsart:
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,366*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,4366* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,046*
€ 57,17474
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,676*
€ 55,54444
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,696*
€ 51,99824
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,366*
€ 50,41554
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,246*
€ 47,89274
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,366*
€ 40,89554
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.