Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Steckverbinder Gebäude MC4-Stecker 1p Crimp 30V 2A Buchse 4-6qmm + PV-KBT-EVOREADY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC4-Evo Kupplung, 4.0-6.0 mm², Kabel-Ø 5,5-7,5 mm, 1.5 kV, 30 A, 32.0030
MC4-Evo Kupplung, 4.0-6.0 mm², Kabel-Ø 5,5-7,5 mm, 1.5 kV, 30 A, 32.0030
Artikel-Nr.:
     262-B058I18
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.0030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsbuchse
PV-Kupplungsstecker
pv kupplungsstecker
PV-Steckverbinder Gebäude MC4-Stecker 1p Crimp 30V 2A Buchse 4-6qmm + PV-KBT-EVOREADY
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Crimp
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
4 - 6 mm²
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
2 A
Pol-Kennzeichnung:
+, -
Polzahl:
1
Typ:
MC4-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,5943*
€ 3,6043*
1
€ 6,90*
ab € 2,48*
€ 4,66*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,11468*
€ 4,83468*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83468*
€ 5,75327
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43468*
€ 5,27727
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29468*
€ 5,11067
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08468*
€ 4,86077
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88468*
€ 4,62277
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11468*
€ 3,70647
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
32.6070
ab € 4,6013*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.