Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenmessgerät digi auto 2,5-180A AC Echteffektivwertmessung (TRMS) ACVAC ZBRTC2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B068I29
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ZBRTC2
EAN/GTIN:
     3606481828057
Suchbegriffe:
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Zangenmessgerät digi auto 2,5-180A AC Echteffektivwertmessung (TRMS) ACVAC ZBRTC2
Weitere Informationen:
Ableitstrommessung:
ja
Anzeige:
digital
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
ja
Durchgangsprüfung:
ja
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Frequenzmessung:
ja
Leistungsmessung:
ja
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Messbereichswahl:
automatisch
Messkreiskategorie:
CAT III
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
ja
Oberschwingungsmessung:
ja
Schnittstelle:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsmessung, AC:
ja
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
2.5 - 180 A A
Widerstandsmessbereich:
ja
Zangenöffnung:
24 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, strom-wandler schneider, strommesszangen, Amperemeter, Analog-Zangenmessgerät, Digitale Ministromzange, Digitales Stromzangenmessgerät, Digitales Zangenamperemeter, Digital-Mini-Messzange, Kleinmesszange, Mehrbereichsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Messgerät, Messzange, Mini-Messzange, Ministromzange, Strommesszange, Stromzange, Stromzangenmessgerät, Universelles Zangenmessgerät, Zangenmessgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 319,43*
€ 348,05*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 320,58*
€ 348,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 322,73*
€ 349,31*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,10*
€ 350,02*
Frei Haus
ab € 322,11*
€ 351,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,31*
€ 415,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,54*
€ 414,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,11*
€ 407,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,21*
€ 397,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,73*
€ 384,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider
ZBRTC1
ab € 229,56*
Ähnlich
Schneider
ZBRTC3
ab € 458,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.