Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandesse 898mm edst A 68dB 615cbmh LED Ø150mm 3st AblUml T454mm DBE5960HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AEG DBE5960HB Edelstahl 615 m³/h A
AEG DBE5960HB Edelstahl 615 m³/h A
AEG DBE5960HB Edelstahl 615 m³/h A
AEG DBE5960HB Edelstahl 615 m³/h A
AEG DBE5960HB Edelstahl 615 m³/h A
AEG DBE5960HB Edelstahl 615 m³/h A
AEG DBE5960HB Edelstahl 615 m³/h A
AEG DBE5960HB Edelstahl 615 m³/h A
Artikel-Nr.:
     262-B068I61
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     942022706
EAN/GTIN:
     7332543979509
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Kamin Dunstabzugshaube
Gastronomie-Wandhaube
Wandesse 898mm edst A 68dB 615cbmh LED Ø150mm 3st AblUml T454mm DBE5960HB
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
306 W W
Art der Luftführung:
umrüstbar
Bauart:
Wandesse
Beleuchtungsart:
LED
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Breite:
898 mm mm
Durchmesser Abluftstutzen:
150 - 150 mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
55.4 kWh
Energieeffizienzklasse:
A
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Geräuschemission:
68 dB(A) re 1 pW
Gesamthöhe:
60 - 60 mm
Höhe der Haube:
60 mm mm
Klasse für den Fettabscheidegrad:
D
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0 W
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
615 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
480 m³/h m³/h
Tiefe:
454 mm mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Wandhaube, dunstabzug, Abzugshaube, Dekor-Dunstabzugshaube, Dunsthaube, Einbau-Dunstabzugshaube, Einbauhaube, Esse, Flach-Abzugshaube, Flach-Dunstabzugshaube, Flachhaube, Flachpaneel-Dunstabzugshaube, Insel-Essen, Inselhaube, Kaminhaube, Lüftersaugsatz, Unterbau-Dunstabzugshaube, Unterbauhaube, Wand-Dekor-Dunstabzugshaube, Zwischenbau-Abzugshaube
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 374,07*
€ 442,79*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 377,09*
€ 444,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 385,98*
€ 454,50*
Frei Haus
ab € 391,77*
€ 460,71*
Frei Haus
ab € 399,62*
€ 470,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,50*
€ 540,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,18*
€ 536,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,01*
€ 510,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,16*
€ 495,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,98*
€ 459,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.