Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder-Bus KNX Einb ws 0-360° 3m v53-106° DeckeneinbLeuchte PD360/8BASICFMKNX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Decken-Präsenzmelder PD 360/8 BASIC FM KNX
Decken-Präsenzmelder PD 360/8 BASIC FM KNX
Decken-Präsenzmelder PD 360/8 BASIC FM KNX
Artikel-Nr.:
     262-B068I75
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EB10431746
EAN/GTIN:
     4015120431746
Suchbegriffe:
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
Präsenzmelder
präsenzmelder esylux
Präsenzmelder-Bus KNX Einb ws 0-360° 3m v53-106° DeckeneinbLeuchte PD360/8BASICFMKNX
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Präsenzmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Durchmesser:
101 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
8 m
Einbaudurchmesser:
68 mm
Einbautiefe:
90 mm
Erfassungswinkel horizontal:
0 - 360 °
Erfassungswinkel vertikal:
53 - 106 °
Farbe:
weiß
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Höhe:
93 mm
KNX:
ja
Max. Einschaltdauer:
720 min min
Max. Reichweite frontal:
3 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m m
Min. Einschaltdauer:
30 s s
Min. Tiefe der Gerätedose:
90 mm
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
Deckeneinbau | Unterputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Optimale Montagehöhe:
3 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder, präsenzmelder 360 grad, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder komplett, Bussystem-Bewegungsmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Innenbewegungsmeldereinsatz, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter, Wächtersensor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 62,47*
€ 80,05*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,56*
€ 80,17*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 64,28*
€ 82,36*
Frei Haus
ab € 64,36*
€ 82,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 68,60*
€ 87,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,54*
€ 104,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.