Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset ws Alu L2000mm SVENJAWIREPENDULUMSET2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigung SVENJA WIRE PENDULUM SET 2000
Befestigung SVENJA WIRE PENDULUM SET 2000
Befestigung SVENJA WIRE PENDULUM SET 2000
Artikel-Nr.:
     262-B068I77
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EO10850578
EAN/GTIN:
     4015120850578
Befestigungsset ws Alu L2000mm SVENJAWIREPENDULUMSET2000
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 47,97*
€ 62,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 47,79*
€ 62,91*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,81*
€ 64,09*
Frei Haus
ab € 49,43*
€ 64,80*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,94*
€ 67,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.