Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandmeldekabel Eca J-YSTY BMK 10x2x0,8 rt TR500 Kl.1 = eindrähtig Farbe Folie J-Y(ST)Y10X2X0,8RTBMK


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B070B20
Hersteller:
     Kabel+Leitungen
Herst.-Nr.:
     1070120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BMK J-Y(ST)Y
Brandmeldekabel
Alarmkabel
Datenkabel
Brandmeldekabel Eca J-YSTY BMK 10x2x0,8 rt TR500 Kl.1 = eindrähtig Farbe Folie J-Y(ST)Y10X2X0,8RTBMK
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
20
Anzahl der Verseilelemente:
10
Außendurchmesser ca.:
13.2 mm
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Geeignet als Signalkabel:
ja
Kategorie:
ohne
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
1.01 mm
Leiternennquerschnitt:
0.8 mm²
Mantel-Farbe:
rot
Schirm über Verseilelement:
Folie
Schirm über Verseilung:
Folie
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Verseilelement:
Paare
Verseilung:
Lagen
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 - 50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61808*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,82808*
€ 2,17542
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,77808*
€ 2,11592
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,76808*
€ 2,10402
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,72808*
€ 2,05642
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,70808*
€ 2,03262
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,61808*
€ 1,92552
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1070112
ab € 0,37754*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.