Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettset f.Beh aws RAL9010 1510UC-914-101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B074I44
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001582A0426
EAN/GTIN:
     4011395254851
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Komplettset f.Beh aws RAL9010 1510UC-914-101
Weitere Informationen:
Ausführung:
Komplettset
Farbe:
alpinweiß | weiß
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
21 mm
Nennspannung AC:
230 - 230 V
Nennspannung DC:
230 - 230 V
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914, Behindertenelement, Behindertenelement für Installationsschalterprogramme, Schaltermaterial, Toilettenrufset
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 235,46*
€ 271,92*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 237,85*
€ 274,54*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 240,50*
€ 278,38*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 252,15*
€ 288,63*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 275,28*
€ 315,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,92*
€ 323,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,07*
€ 319,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,56*
€ 308,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,28*
€ 295,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,46*
€ 280,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.