Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinklicht LED Infoline 70dB IP20 AC EB Einb 1515U-12-101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blinklicht LED Infoline 70dB IP20 AC EB Einb 1515U-12-101
Artikel-Nr.:
     262-B074I45
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001582A0428
EAN/GTIN:
     4011395254813
Suchbegriffe:
Alarmierung
Alarm-Kennleuchte
Alarmleuchte
Alarmlicht
Blinklicht LED Infoline 70dB IP20 AC EB Einb 1515U-12-101
Weitere Informationen:
Art des optischen Signals:
Blinklicht
Lautstärke:
70 dB dB
Leuchtmittel:
LED
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,59*
€ 198,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,34*
€ 189,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,48*
€ 182,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.