| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B075A62 Herst.-Nr.: 2CKA006200A0068 EAN/GTIN: 4011395215579 |
| |
|
| | |
| Fensterkontakt Funkb LON AP std-ws mt free@home 6222/2AP-64-WL Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | free@home | Anzahl der digitalen Eingänge: | 1 | Ausführung: | Fensterkontakt | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | studioweiß | weiß | Funk bidirektional: | ja | Funkbus: | ja | LON: | ja | Mit Busankopplung: | ja | Montageart: | Aufputz | Powernet: | ja | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, magnetkontakt weiß, kontaktmelder, Akustiksensor, Bussystem-Physikalischer Sensor, Bussystem-Systemsensor, CO2-Sensor, Dämmerungssensor, Feuchtigkeitsfühler, Feuchtigkeitssensor, Fühler, Gasmelder, Helligkeits- und Temperatursensor, Helligkeitssensor, Kombi-Wettersensor, Leckage-Sensor, Mehrfach-Sensor, Melder, Niederschlagssensor, Physikalischer Sensor, Präventivsensor, Rauchmelder, Raumtemperaturfühler, Regensensor, RTR, Sensor, Temperaturfühler, Temperatursensor, Thermostat, Wetterstation, Windfühler, Windsensor, Windwächter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 55,72* | € 71,80* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 59,29* | € 76,20* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,18* | € 77,29* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 60,31* | € 77,46* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 61,88* | € 79,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|