Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzgerät Stecker 2100mA 100-2405-9V Stabilisiert 6480/11-84


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B075B24
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006400A0046
EAN/GTIN:
     4011395224625
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
spartrafo
Netzgerät Stecker 2100mA 100-2405-9V Stabilisiert 6480/11-84
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Stecker
Art der Ausgangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
5 - 9 V
Ausgangsstrom:
2100 mA mA
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Montageart:
Unterputz
Stabilisiert:
ja
Weitere Suchbegriffe: Netzgerät, Netzgerät für Unterhaltungselektronik, Netzteil, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Universalnetzgerät, Universalnetzteil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 49,85*
€ 63,40*
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 50,03*
€ 63,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 50,79*
€ 64,33*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,03*
€ 65,92*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,56*
€ 66,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.