Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder EB 90-360° 230V std-ws mt IP40 Einb Fernbedienbar 200W 6817/33-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsenzmelder studioweiß matt 6817/33-24
Präsenzmelder studioweiß matt 6817/33-24
Artikel-Nr.:
     262-B075B55
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006800A2742
EAN/GTIN:
     4011395217641
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder busch jäger
präsenzmelder
präsenzmelder 360 grad
Präsenzmelder EB 90-360° 230V std-ws mt IP40 Einb Fernbedienbar 200W 6817/33-24
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit:
5 - 2000 lx lx
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Schaltzonen:
1
Ausführung:
Präsenzmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Ausschaltverzögerung:
0 s
Breite:
94 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
12 m
Einbaudurchmesser:
68 mm
Einbautiefe:
36 mm
Einschaltverzögerung:
0 s
Erfassungswinkel horizontal:
90 - 360 °
Farbe:
studioweiß | weiß
Fernbedienbar:
ja
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeignet für C-Last:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
94 mm
Max. Einschaltdauer:
30 min min
Max. Einschaltstrom:
350 A A
Max. Präsenzbereich:
110 m²
Max. Reichweite frontal:
6 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m m
Max. Schaltleistung:
200 W W
Max. Schaltleistung LED:
200 W
Min. Einschaltdauer:
60 s s
Min. Einschaltstrom:
0.01 A
Min. Tiefe der Gerätedose:
36 mm
Montageart:
Einbau
Nebenstelleneingang:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Optimale Montagehöhe:
3 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Scanwinkel:
360 °
Schutzart (IP):
IP40
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0 - 0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0 - 0 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Spannungsart:
AC
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Temperatur:
-5 - 45 °C
Tiefe:
59 mm
Treppenlichtautomatik:
ja
Unterkriechschutz:
ja
Vernetzbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zwangsabschaltung:
ja
Zwangseinschaltung:
ja
Weitere Suchbegriffe: AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 91,32*
€ 112,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 92,20*
€ 114,78*
€ 5,46*
ab € 93,01*
€ 115,29*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,12*
€ 116,35*
Frei Haus
ab € 96,43*
€ 119,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,78*
€ 136,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,38*
€ 134,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.