Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder EB 90-360° 230V std-ws mt IP40 Einb Fernbedienbar 1380W 6819/35-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsenzmelder studioweiß matt 6819/35-24
Präsenzmelder studioweiß matt 6819/35-24
Artikel-Nr.:
     262-B075B57
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006800A2746
EAN/GTIN:
     4011395217689
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Präsenzmelder
präsenzmelder busch jäger
Präsenzmelder EB 90-360° 230V std-ws mt IP40 Einb Fernbedienbar 1380W 6819/35-24
Weitere Informationen:
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
ja
Anschlussart:
Steckklemme
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit:
5 - 2000 lx lx
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Schaltzonen:
1
Ausführung:
Präsenzmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Ausschaltverzögerung:
0 s
Breite:
94 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
12 m
Einbaudurchmesser:
68 mm
Einbautiefe:
60 mm
Einschaltverzögerung:
0 s
Erfassungswinkel horizontal:
90 - 360 °
Farbe:
studioweiß | weiß
Fernbedienbar:
ja
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeignet für C-Last:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
HLK-Ansteuerung:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
94 mm
Konstantlichtregelung:
ja
Max. Einschaltdauer:
30 min min
Max. Einschaltstrom:
800 A A
Max. Präsenzbereich:
110 m²
Max. Reichweite frontal:
6 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m m
Max. Schaltleistung:
1380 W W
Max. Schaltleistung LED:
200 W
Min. Einschaltdauer:
60 s s
Min. Einschaltstrom:
0.01 A
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Mit DALI-Schnittstelle:
ja
Montageart:
Einbau
Nebenstelleneingang:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Optimale Montagehöhe:
3 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Scanwinkel:
360 °
Schutzart (IP):
IP40
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0 - 0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0 - 0 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Spannungsart:
AC
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Temperatur:
-5 - 45 °C
Tiefe:
83 mm
Treppenlichtautomatik:
ja
Unterkriechschutz:
ja
Vernetzbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zwangseinschaltung:
ja
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder, präsenzmelder 360 grad, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 109,41*
€ 134,13*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 110,06*
€ 135,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 112,31*
€ 137,33*
€ 5,46*
ab € 113,01*
€ 137,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,34*
€ 139,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,33*
€ 163,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,69*
€ 161,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,46*
€ 154,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,35*
€ 149,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,31*
€ 133,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6899-0-2304
ab € 16,02*
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006800A2764
ab € 4,00*
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006800A2752
ab € 61,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.