Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder EB 360° 230V alu mt IP40 Einb 6819/68-183


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsenzmelder alusilber 6819/68-183
Präsenzmelder alusilber 6819/68-183
Artikel-Nr.:
     262-B075B74
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006800A2784
EAN/GTIN:
     4011395218143
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder busch jäger
präsenzmelder
präsenzmelder 360 grad
Präsenzmelder EB 360° 230V alu mt IP40 Einb 6819/68-183
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Ansprechhelligkeit:
5 - 5 lx lx
Anzahl der Schaltzonen:
1
Ausführung:
Präsenzmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Ausschaltverzögerung:
0 s
Breite:
94 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
8 m
Einbaudurchmesser:
68 mm
Einbautiefe:
49 mm
Einschaltverzögerung:
0 s
Erfassungswinkel horizontal:
360 - 360 °
Farbe:
Aluminium
Frequenz:
50 - 50 Hz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
94 mm
Max. Einschaltdauer:
30 min min
Max. Präsenzbereich:
50 m²
Max. Reichweite frontal:
4 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m m
Min. Einschaltdauer:
60 s s
Min. Tiefe der Gerätedose:
49 mm
Montageart:
Einbau
Nebenstelleneingang:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Oberflächenschutz:
lackiert
Optimale Montagehöhe:
3 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Scanwinkel:
360 °
Schutzart (IP):
IP40
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0 - 0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0 - 0 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Spannungsart:
AC
Temperatur:
-5 - 45 °C
Tiefe:
72 mm
Treppenlichtautomatik:
ja
Unterkriechschutz:
ja
Vernetzbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,55*
€ 73,03*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 57,99*
€ 73,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 58,93*
€ 74,64*
€ 5,46*
ab € 59,17*
€ 74,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,73*
€ 75,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006800A2780
ab € 115,03*
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006800A2772
ab € 87,80*
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006800A2776
ab € 96,70*
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006800A2774
ab € 92,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.