Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Lichtmanagement
>
Präsenzmelder
>
Artikel
Präsenzmelder EB 360° 230V alu mt IP40 Einb 6819/38-183
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B075B75
Hersteller:
Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
2CKA006800A2786
EAN/GTIN:
4011395218167
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder busch jäger
präsenzmelder
präsenzmelder 360 grad
Präsenzmelder EB 360° 230V alu mt IP40 Einb 6819/38-183
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Ansprechhelligkeit:
5 - 2000 lx lx
Anzahl der Schaltzonen:
1
Ausführung:
Präsenzmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Ausschaltverzögerung:
0 s
Breite:
94 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
12 m
Einbaudurchmesser:
68 mm
Einbautiefe:
49 mm
Einschaltverzögerung:
0 s
Erfassungswinkel horizontal:
360 - 360 °
Farbe:
Aluminium
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
94 mm
Max. Präsenzbereich:
110 m²
Max. Reichweite frontal:
6 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m m
Min. Tiefe der Gerätedose:
49 mm
Montageart:
Einbau
Nennspannung:
230 - 230 V V
Oberflächenschutz:
lackiert
Optimale Montagehöhe:
3 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Scanwinkel:
360 °
Schutzart (IP):
IP40
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0 - 0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0 - 0 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Spannungsart:
AC
Temperatur:
-5 - 45 °C
Tiefe:
72 mm
Treppenlichtautomatik:
ja
Unterkriechschutz:
ja
Vernetzbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
AP-Bewegungsmelder
,
Automatik-Wächter
,
Bewegungsmelder
,
Bewegungsmelder komplett
,
Busch Wächter
,
EIB-Bewegungsmelder
,
Funkbus
,
Funk-Präsenzmelder
,
Funk-Wächter
,
Infrarot-Bewegungsmelder
,
Kompaktwächter
,
Komplett-Bewegungsmelder
,
Master-Wächter
,
Nebenstelle
,
Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder
,
Passiv-Infrarot-Wächter
,
UP-Bewegungsmelder
,
Wächter
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6318
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 68,71*
€ 86,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 69,83*
€ 88,06*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 70,12*
€ 88,41*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,78*
€ 89,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 72,25*
€ 91,04*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektronik, Busch-Wächter®, Zubehör, Schutzgitter
Busch-Jaeger
6899-0-2304
ab € 15,95*
Zubehör
Busch-Jaeger Busch-Präsenzmelder Universal, Dekorrahmen
Busch-Jaeger
2CKA006800A2764
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen