| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B077F05 Herst.-Nr.: 5050005 EAN/GTIN: 4028177393004 |
| |
|
| | |
| Bodenblech B600x T400mm Metall gr TS5050.005 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bodenblech | Breite: | 600 mm | Farbe: | grau | Höhe: | 0 mm | Tiefe: | 400 mm | Werkstoff: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 32,72* | € 42,95* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,94* | € 43,33* | | | | | 16 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 33,62* | € 44,18* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 33,58* | € 44,39* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,65* | € 45,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|