Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Pendellampe
>
Artikel
Pendelleuchte 6x28W HV ms E27 sym IP20 messing 620x620x445mm 2112163035
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B078F40
Hersteller:
Nordlux
Herst.-Nr.:
2112163035
EAN/GTIN:
5704924005343
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Pendelleuchte 6x28W HV ms E27 sym IP20 messing 620x620x445mm 2112163035
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
620 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E27
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
6
Geeignet für Lampenleistung:
28 - 28 W
Gehäusefarbe:
Messing
Höhe/Tiefe:
445 mm
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
620 mm mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Abhängung:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Pendellänge:
2000 - 2000 mm
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Glas matt/satiniert
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Pendellampe
,
Pendelleuchte
,
hängeleuchte e27
,
led hängeleuchte
,
nordlux hängeleuchte
,
Arbeitsbereichleuchte
,
Arbeitsplatzleuchte
,
Arbeitszonenleuchte
,
BAP-Leuchte
,
BAP-Pendelleuchte
,
Bildschirmarbeitsplatzleuchte
,
Bildschirmtaugliche Leuchte
,
Cluster-Leuchte
,
Deckenleuchte
,
Direkt-/Indirekt-Leuchte
,
Direktleuchte
,
Direkt-Leuchte
,
Einzelleuchte
,
Feuchtraumleuchte
,
Geschlossene Leuchte
,
I/D-Leuchte
,
Innenraumleuchte
,
Leuchte
,
Lichtbalken
,
Lichtdreieck
,
Lichtflöte
,
Lichtkachel
,
Lichtkegel
,
Lichtkelch
,
Lichtkopf
,
Lichtlamelle
,
Lichtlinie
,
Lichtprisma
,
Lichtpunkt
,
Lichtquadrat
,
Lichtrahmen-Pendelleuchte
,
Lichtrohr
,
Lichtschale
,
Lichttrapez
,
Lichttulpe
,
Microprismenleuchte
,
Micropyramidleuchte
,
Pendelleuchte für Glüh-/Halogenlampe
,
Pendelleuchte für Glühlampe
,
Pendelleuchte für Halogenlampe
,
Pendelleuchte für Kompaktleuchtstofflampe
,
Pendelleuchte für Leuchtstofflampe
,
Pendel-Wallwasher
,
Raster-Hängeleuchte
,
Rasterleuchte
,
Raster-Pendelleuchte
,
Regalleuchte
,
Rundleuchte
,
Überhangleuchte
,
Wallwasher
,
Waveguide-/Microprismenleuchte
,
Waveguideleuchte
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 173,82*
€ 173,82*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 140,80*
€ 174,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 226,90*
€ 278,49*
Lager 1039
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 309,99*
€ 373,05*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,49*
€ 331,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,97*
€ 324,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,87*
€ 304,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,36*
€ 297,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,90*
€ 270,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blulaxa LED-Lampe 48628 A60, E27, EEK: E, 7 W, 810 lm, 4000 K, opal
HWH Elektronische Bauteile
48628
ab € 2,23*
Zubehör
LED Filamentlampe NORMAL A60, 230V, Ø 6cm / L 10.4cm, E27, 4.5W 2700K 470lm 300°, nicht dimmbar, Klar
SIGOR Licht
SIG-6131301
ab € 1,98*
Zubehör
LED-Fadenlampe, AGL-Form, E27/7W, klar, 806 lm, 2700K, L 103, Ø 60
SIGOR Licht
600117
ab € 3,34*
Zubehör
LED-Filament-Lampe, AGL-Form, klar, E27, 2700K, 7W (60W), 810 lm
SIGOR Licht
600030
ab € 2,22*
Zubehör
Sigor LED-Filament Lampe E27 9W klar 1050lm
SIGOR Licht
6130301
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen