Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrank Kst IP66 B75xH80xT56mm unbeh EPXA75X80X56


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B086I86
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0899300
EAN/GTIN:
     4055626275598
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schaltschrank Kst IP66 B75xH80xT56mm unbeh EPXA75X80X56
Weitere Informationen:
Anzahl der Türen:
0
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Breite:
75 mm mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Höhe:
80 mm mm
RAL-Nummer:
0
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
56 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Schaltschrank, abzweigdose ip66, leergehäuse, Anreihschrank, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Netzwerkschrank, PC-Schrank, Putzgehäuse, Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse, Wandschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,37*
€ 50,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 38,76*
€ 51,14*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 40,35*
€ 53,12*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,36*
€ 55,63*
20 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 42,35*
€ 55,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0899519
ab € 11,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1212601
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.