Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrank Kst IP66 B75xH190xT56mm unbeh EPXA75X190X56


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B086I92
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0899306
EAN/GTIN:
     4055626275758
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schaltschrank Kst IP66 B75xH190xT56mm unbeh EPXA75X190X56
Weitere Informationen:
Anzahl der Türen:
0
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Breite:
75 mm mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Höhe:
190 mm mm
RAL-Nummer:
0
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
56 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Schaltschrank, leergehäuse, Anreihschrank, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Netzwerkschrank, PC-Schrank, Putzgehäuse, Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse, Wandschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,17*
€ 75,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 59,56*
€ 75,72*
€ 8,95*
ab € 59,03*
€ 77,24*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 62,06*
€ 78,72*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,99*
€ 82,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0899519
ab € 11,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1212601
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.