Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrank Kst IP66 B160xH260xT91mm unbeh EPXA160X260X91


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B086I99
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0899313
EAN/GTIN:
     4055626275826
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schaltschrank Kst IP66 B160xH260xT91mm unbeh EPXA160X260X91
Weitere Informationen:
Anzahl der Türen:
0
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Breite:
160 mm mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Höhe:
260 mm mm
RAL-Nummer:
0
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
91 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Schaltschrank, leergehäuse ip 66, leergehäuse, phoenix contact leergehäuse, Anreihschrank, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Netzwerkschrank, PC-Schrank, Putzgehäuse, Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse, Wandschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 109,58*
€ 135,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 110,39*
€ 136,45*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 115,56*
€ 142,04*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 120,29*
€ 148,87*
21 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 121,17*
€ 149,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,45*
€ 162,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,70*
€ 160,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,35*
€ 153,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,96*
€ 149,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,39*
€ 131,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0899520
ab € 12,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1212601
ab € 4,02*
Zubehör
Phoenix Contact
3002633
ab € 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.