Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrank Kst IP66 B160xH560xT91mm unbeh EPXA160X560X91


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B086J01
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0899315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schaltschrank Kst IP66 B160xH560xT91mm unbeh EPXA160X560X91
Weitere Informationen:
Anzahl der Türen:
0
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Breite:
160 mm mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Höhe:
560 mm mm
RAL-Nummer:
0
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
91 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Schaltschrank, leergehäuse, Anreihschrank, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Netzwerkschrank, PC-Schrank, Putzgehäuse, Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse, Wandschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 214,79*
€ 258,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 215,56*
€ 259,67*
Frei Haus
ab € 213,83*
€ 265,19*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 224,34*
€ 270,16*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 236,64*
€ 282,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,67*
€ 309,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,39*
€ 305,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,90*
€ 295,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,53*
€ 282,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,56*
€ 256,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0899520
ab € 12,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1212601
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.