Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrank Kst IP66 B250xH400xT121mm unbeh EPXA250X400X121


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B086J04
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0899318
EAN/GTIN:
     4055626275871
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schaltschrank Kst IP66 B250xH400xT121mm unbeh EPXA250X400X121
Weitere Informationen:
Anzahl der Türen:
0
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Breite:
250 mm mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Höhe:
400 mm mm
RAL-Nummer:
0
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
121 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Schaltschrank, leergehäuse ip 66, leergehäuse, phoenix contact leergehäuse, Anreihschrank, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Netzwerkschrank, PC-Schrank, Putzgehäuse, Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse, Wandschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 248,70*
€ 295,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 250,82*
€ 297,47*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 260,56*
€ 309,09*
20 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 274,76*
€ 324,86*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,47*
€ 353,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,70*
€ 351,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,35*
€ 339,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,24*
€ 327,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,82*
€ 298,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0899520
ab € 13,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1212601
ab € 4,05*
Zubehör
Phoenix Contact
3002638
ab € 9,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.