Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrank Kst IP66 B360xH177xT145mm unbeh DPXA360X177X145


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B086J11
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0899325
EAN/GTIN:
     4055626275949
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schaltschrank Kst IP66 B360xH177xT145mm unbeh DPXA360X177X145
Weitere Informationen:
Anzahl der Türen:
0
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Breite:
360 mm mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Höhe:
177 mm mm
RAL-Nummer:
0
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
145 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Schaltschrank, leergehäuse ip 66, leergehäuse, phoenix contact leergehäuse, Anreihschrank, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Netzwerkschrank, PC-Schrank, Putzgehäuse, Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse, Wandschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 130,67*
€ 161,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 131,60*
€ 162,27*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 136,50*
€ 168,42*
20 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 143,48*
€ 176,44*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,27*
€ 193,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,48*
€ 188,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,10*
€ 184,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,73*
€ 176,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,60*
€ 156,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212601
ab € 4,05*
Zubehör
Phoenix Contact
3002634
ab € 9,46*
Zubehör
Phoenix Contact
3002647
ab € 6,52*
Zubehör
Phoenix Contact
3002648
ab € 6,57*
Zubehör
Phoenix Contact
3002650
ab € 7,16*
Zubehör
Phoenix Contact
3002651
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.