Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrank Kst IP66 B200xH300xT168mm unbeh CPXA200X300X168


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B086J18
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0899332
EAN/GTIN:
     4055626276014
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schaltschrank Kst IP66 B200xH300xT168mm unbeh CPXA200X300X168
Weitere Informationen:
Anzahl der Türen:
0
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Breite:
200 mm mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Höhe:
300 mm mm
RAL-Nummer:
0
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
168 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Schaltschrank, leergehäuse, Anreihschrank, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Netzwerkschrank, PC-Schrank, Putzgehäuse, Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse, Wandschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 180,42*
€ 218,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 182,75*
€ 219,98*
Frei Haus
ab € 183,06*
€ 228,47*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 188,77*
€ 228,80*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 197,91*
€ 239,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,98*
€ 261,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,20*
€ 256,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,47*
€ 246,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,79*
€ 237,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,75*
€ 217,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0899522
ab € 16,90*
Zubehör
Phoenix Contact
0899448
ab € 21,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1203149
ab € 10,68*
Zubehör
Phoenix Contact
0899517
ab € 2,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1212525
ab € 26,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.