Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse Längsbügel Kst Klappd IP65 28x25,5x38mm oben HC-STA-D07-BWSCF-PL-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B087B21
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1419277
EAN/GTIN:
     4055626160276
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Kabelverschraubung
phoenix contact anbaugehäuse
anbaugehäuse
Anbaugehäuse Längsbügel Kst Klappd IP65 28x25,5x38mm oben HC-STA-D07-BWSCF-PL-BK
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
ohne
Betriebstemperatur:
-20 - 100 °C
Breite:
28 mm
Bügellage:
Oberteil
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe:
25.5 mm
Mit Dichtung:
ja
Mit Klappdeckel:
ja
Schlagfestigkeit:
IK06
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Tiefe:
38 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen kunststoff, Anbau (Durchführung), Aufbau (Sockel), Einbaugehäuse, Einschraubgehäuse, Gehäuse für schwere Steckverbinder, Gehäuse mit Längsverriegelung, Gehäuse mit Querverriegelung, Gehäuseoberteil, Gehäuseunterteil, Kupplungsgehäuse, Kupplungsverlängerung, Schaltergehäuse, Schnellkupplung, Schwere Steckverbinder, Sockelgehäuse, Steckergehäuse, Steckgehäuse, Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder-Schnellkupplung, Tüllengehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,98*
€ 11,32*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,80*
€ 11,33*
€ 5,46*
ab € 8,31*
€ 11,80*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,60*
€ 12,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,17*
€ 15,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0830085
ab € 14,17677*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.