Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme 232A 25-95qmm 1p gr Steckklemm Bolzen TW95/1-CL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B087C40
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1708752
EAN/GTIN:
     4055626020372
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
durchführungsklemme phoenix
Durchführungsklemme 232A 25-95qmm 1p gr Steckklemm Bolzen TW95/1-CL
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25 - 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
95 - 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25 - 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25 - 95 mm²
Anschlussposition:
seitlich
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Bemessungsspannung:
1000 V V
Bemessungsstrom In:
232 A
Breite/Rastermaß:
25.2 mm mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grau
Polzahl:
1
Stärke der Montageplatte:
1 - 5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 14,94*
€ 18,43*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,8596*
€ 20,5496*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 18,1273*
€ 22,0473*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 19,6125*
€ 23,8225*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 23,71461*
€ 28,38461*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,38461*
€ 33,77769
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,59461*
€ 32,83759
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,71461*
€ 28,22039
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 283,8461* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0810627
ab € 0,3647*
Zubehör
Phoenix Contact
1206463
ab € 9,64*
Zubehör
Phoenix Contact
0811833
ab € 0,4161*
Zubehör
Phoenix Contact
0811846
ab € 0,6452*
Zubehör
Phoenix Contact
0824947
ab € 1,46552*
Zubehör
Phoenix Contact
0825021
ab € 1,42168*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.