Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme 232A 25-95qmm 3p gr Steckklemm Bolzen TW95/3-CL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B087C42
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1708754
EAN/GTIN:
     4055626020396
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
durchführungsklemme phoenix
Durchführungsklemme 232A 25-95qmm 3p gr Steckklemm Bolzen TW95/3-CL
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25 - 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
95 - 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25 - 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25 - 95 mm²
Anschlussposition:
seitlich
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Bemessungsspannung:
1000 V V
Bemessungsstrom In:
232 A
Breite/Rastermaß:
25.2 mm mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grau
Polzahl:
3
Stärke der Montageplatte:
1 - 5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,22*
€ 52,13*
20 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 50,4084*
€ 59,5235*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,37*
€ 59,82*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,796*
€ 62,416*
Lager 262
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 71,41371*
€ 82,51371*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 82,51371*
€ 98,19131
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,60371*
€ 95,91841
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,78371*
€ 93,75261
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,41371*
€ 84,98231
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 412,56855* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0810627
ab € 0,3647*
Zubehör
Phoenix Contact
1206463
ab € 9,64*
Zubehör
Phoenix Contact
0811833
ab € 0,4161*
Zubehör
Phoenix Contact
0811846
ab € 0,6452*
Zubehör
Phoenix Contact
0824947
ab € 1,46552*
Zubehör
Phoenix Contact
0825021
ab € 1,42168*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.