Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Leergehäuse 110x22,5x99mm IP20 Kst unbeh MEMAX22,52-2DEV-KITKMGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B087F06
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2202524
EAN/GTIN:
     4055626141749
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
Leergehäuse
leergehäuse
Elektronik-Leergehäuse 110x22,5x99mm IP20 Kst unbeh MEMAX22,52-2DEV-KITKMGY
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Betriebstemperatur:
-40 - 105 °C
Breite:
22.5 mm mm
Farbe:
grau
Gehäuse anreihbar:
ja
Gehäuseart:
geschlossen
Höhe:
110 mm mm
Mit Lüftungsöffnungen:
ja
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
99 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll-Gehäuse, Box, Elektronik-Leergehäuse, Gehäuse, Leiterplattengehäuse, Rack
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 21,31*
€ 28,47*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 21,16*
€ 28,71*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 21,71*
€ 29,71*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 23,02*
€ 30,57*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 30,58*
€ 40,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2202543
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.