Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennreihenklemme gr 0,5-10qmm 24A 1Etage RSCWE6-3/3X10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-B088A03
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3969929
EAN/GTIN:
     4055626127705
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Trennreihenklemme gr 0,5-10qmm 24A 1Etage RSCWE6-3/3X10
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 - 10 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
20
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom In:
24 A
Betriebstemperatur:
-60 - 100 °C
Breite:
114.1 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grau
Höhe:
70.1 mm
Tiefe:
81 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Ringkabelschuh, Ringzungen Kabelschuh, Trennklemme, trennklemmen phoenix contact, trennklemme, Messertrennklemme, Messwandlerklemme, Reihenklemme, Schiebekontaktklemme, Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Trenngrundklemme, Trennreihenklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 607,68*
€ 678,43*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 609,21*
€ 678,99*
Frei Haus
ab € 621,49*
€ 695,17*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 646,1992*
€ 720,9192*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 658,36954*
€ 731,82954*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,82954*
€ 870,87715
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,46954*
€ 866,87875
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,89954*
€ 840,02045
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,08954*
€ 818,82655
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,36954*
€ 783,45975
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3059139
ab € 14,633*
Zubehör
Phoenix Contact
3069924
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
3069058
ab € 2,039*
Zubehör
Phoenix Contact
3069881
ab € 31,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3069314
ab € 4,31*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5123*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,1893*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 102,87*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0592*
Zubehör
Phoenix Contact
0829255
ab € 2,3385*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,2389*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
3032729
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3032732
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3032745
ab € 0,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.