Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul 6W 1LED PUCK 230V 4000K 520lm LEDmodul 24° Dimmb MM76744


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megaman
Megaman
Artikel-Nr.:
     262-B090J90
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM76744
EAN/GTIN:
     4020856767441
Suchbegriffe:
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
LED-Modul 6W 1LED PUCK 230V 4000K 520lm LEDmodul 24° Dimmb MM76744
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Ausstrahlungswinkel:
24 - 24 ° °
Betriebsspannung:
16 - 21 V
Betriebsstrom:
350 - 350 mA
Breite:
0 mm
Dimmbar:
ja
Durchmesser:
50 mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Externes Betriebsgerät erforderlich:
ja
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
4000 K
Form:
rund
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Höhe:
30 mm
Lampenleistung:
6 - 6 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
520 - 520 lm
Lichtstärke:
2000 cd cd
Länge:
0 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Schutzart (IP):
IP00
Spannungsart:
AC/DC
Spezifische Lichtausbeute:
86 - 86 lm/W
Weitere Suchbegriffe: Reflektorlampe, megaman led reflektorlampe, led reflektorform, leuchtmittel mit reflektor led, Lampe, LED-Modul, Leuchtmittel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 12,09*
€ 12,09*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 10,34*
€ 14,07*
1
€ 5,46*
ab € 10,36*
€ 14,61*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,53*
€ 14,85*
1
€ 4,00*
ab € 10,55*
€ 14,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 70,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MEGAMAN
MM56017
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.