Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Anbauleuchte 16W Kst LED 2 22 IP66 LED nicht austauschbar Schutzklasse:I KXBS1900-840EVGZONE2/22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KXB S 1900-840 EVG ZONE2/22 Explosiongesch. Feuchtraumleuchte 16W 1845lm 4000K
KXB S 1900-840 EVG ZONE2/22 Explosiongesch. Feuchtraumleuchte 16W 1845lm 4000K
KXB S 1900-840 EVG ZONE2/22 Explosiongesch. Feuchtraumleuchte 16W 1845lm 4000K
Artikel-Nr.:
     262-B097G63
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42186800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Ex-Anbauleuchte 16W Kst LED 2 22 IP66 LED nicht austauschbar Schutzklasse:I KXBS1900-840EVGZONE2/22
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1845 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-25 - 50 °C
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Breite:
188 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Für Ex-Zone Gas:
2
Für Ex-Zone Staub:
22
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
16 - 16 W
Höhe/Tiefe:
130 mm
Leistungsfaktor:
0.98
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
760 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
16 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Deckenmontage
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: led feuchtraumlampe 4500k, ex leuchte, ex-leuchte led, Anbauleuchte, Ex-Anbauleuchte für Leuchtstofflampe, Ex-Anbauleuchte für L-Lampe, Ex-GG-Leuchte, Ex-Leuchte Festmontage, Ex-Lichtmastleuchte, Ex-Ovalleuchte, Ex-Ovalleuchte für Glühlampe, Explosionsgeschützte Anbauleuchte, Explosionsgeschützte Leuchte, Ex-Polyester-Leuchte, Ex-Scheinwerfer, Ex-Steildachleuchte, Lackierraumleuchte, Leuchte, Ovalleuchte, Spritzkabinen-Leuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 840,44*
€ 947,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 839,81*
€ 947,89*
Frei Haus
ab € 848,41*
€ 956,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 903,97*
€ 1.016,06*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.016,06*
€ 1.209,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.006,34*
€ 1.197,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 968,40*
€ 1.152,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 941,24*
€ 1.120,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 903,97*
€ 1.075,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.