Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Anbauleuchte 16W Kst LED 2 22 IP66 LED nicht austauschbar Schutzklasse:I KXBS1900-840EVGE1,5NEZONE2/22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KXB S 1900-840 EVG E1,5NE ZONE2/22 TW Explosiongesch. Feuchtraumleuchte
KXB S 1900-840 EVG E1,5NE ZONE2/22 TW Explosiongesch. Feuchtraumleuchte
KXB S 1900-840 EVG E1,5NE ZONE2/22 TW Explosiongesch. Feuchtraumleuchte
Artikel-Nr.:
     262-B097G74
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42186813
EAN/GTIN:
     9010299072573
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Ex-Anbauleuchte 16W Kst LED 2 22 IP66 LED nicht austauschbar Schutzklasse:I KXBS1900-840EVGE1,5NEZONE2/22
Weitere Informationen:
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1845 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-25 - 50 °C
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Breite:
188 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Für Ex-Zone Gas:
2
Für Ex-Zone Staub:
22
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
16 - 16 W
Höhe/Tiefe:
130 mm
Leistungsfaktor:
0.98
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
760 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
16 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Deckenmontage
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: led feuchtraumlampe 4500k, ex leuchte, ex-leuchte led, Anbauleuchte, Ex-Anbauleuchte für Leuchtstofflampe, Ex-Anbauleuchte für L-Lampe, Ex-GG-Leuchte, Ex-Leuchte Festmontage, Ex-Lichtmastleuchte, Ex-Ovalleuchte, Ex-Ovalleuchte für Glühlampe, Explosionsgeschützte Anbauleuchte, Explosionsgeschützte Leuchte, Ex-Polyester-Leuchte, Ex-Scheinwerfer, Ex-Steildachleuchte, Lackierraumleuchte, Leuchte, Ovalleuchte, Spritzkabinen-Leuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.061,71*
€ 1.180,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.063,10*
€ 1.181,82*
Frei Haus
ab € 1.068,47*
€ 1.192,30*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.078,12*
€ 1.193,29*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.181,82*
€ 1.406,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.172,90*
€ 1.395,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.131,16*
€ 1.346,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.101,97*
€ 1.311,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.063,10*
€ 1.265,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.